NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FZ2RMSU Flex 16x12xSM Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 192
Valokuituputken tyyppi - muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Kategoria - OS2
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002173604
Sähkönumero
0217360
Toimittajan tuotenumero
L10715
Tukkuerä
L10715
Kuitujen lukumäärä:
192
Valokuituputken tyyppi:
muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Kategoria:
OS2
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Ulkovaipan väri:
harmaa
UV:n kestävä:
kyllä
Vedonpoistin:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Metalliton kaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
100 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.6 kN
Maakaapeli:
ei
Soveltuu puhallukseen:
ei
Paino:
93 kg/km


