NESTOR - Päätekotelo 12x SCD - Päätekotelo NC-110 SC-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC Duplex
Vedonpoistin - kyllä
Väri - harmaa
Pinta-asennus - kyllä
Kanava-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072840413
Sähkönumero
7284041
Toimittajan tuotenumero
LV1070
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
SC Duplex
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
harmaa
Pinta-asennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Päätekotelo seinäasennukseen
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


