NESTOR - Päätekotelo 2xLC/APC häntäkpkt - NC-125 LC/APC 2xSMT -hkpkt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC
Väylien/kytkentöjen määrä - 2
Väri - harmaa
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072844480
Sähkönumero
7284448
Toimittajan tuotenumero
LV1682
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
LC
Väylien/kytkentöjen määrä:
2
Väri:
harmaa
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Kaapelin jännityksen poisto:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Esikalustettu päätekotelo



