NESTOR - Päätekotelo 2xLC häntäk 10m - NC-105 LC 2xSMT FTRMU 10 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
Sisältää peitelevyn - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072844886
Sähkönumero
7284488
Toimittajan tuotenumero
LV1907
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Laitteen leveys:
105 mm
Laitteen syvyys:
22 mm
Laitteen korkeus:
105 mm
Esipäätetty talokaapelipääte
Esikytketty kotipääte. Häntäkaapelin toiseen päähän on asennettu 1 SC/UPC ja 1 SC/APC liitin. Liittimet on kytketty NC-105 -kuiturasiaan
Esikytketty kotipääte. Häntäkaapelin toiseen päähän on asennettu 1 SC/UPC ja 1 SC/APC liitin. Liittimet on kytketty NC-105 -kuiturasiaan