NESTOR - Päätekotelo 4x SC/LCD - NC-125 SC/LC-D

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • RAL-numero - 7035

  • Sisältää peitelevyn - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072841571

Sähkönumero

7284157

Toimittajan tuotenumero

LV1222

Tukkuerä

10

Väri:

harmaa

Pinta-asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

RAL-numero:

7035

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Päätekotelo seinäasennukseen

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan