NESTOR - Päätekotelo esikytketty - NC-125 SC/APC 4xSMT -hkpkt

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072846644

Sähkönumero

7284664

Toimittajan tuotenumero

LV1722

Tukkuerä

1

Esikalustettu päätekotelo



Esikalustettu NC-125 SC/APC 4xSMT -häntäkuitupaketti

Päätekotelo NC-125
Päätekotelo NC-125 on tarkoitettu sisäasennuksiin. Tuote on suunniteltu erityisesti kuitu kotiin -verkkojen tilaajapäätekoteloksi omakotitaloihin, ja se soveltuu erityyppisten valokaapeleiden päättämiseen.
  • Yksi kaapelin sisääntulo alareunassa ja yksi kotelon pohjassa
  • Tilaa 6 kuituliitokselle
  • Neljä SC- tai LC-D -adapteripaikkaa kotelon alaosassa
  • Mitat: 100 x 100 x 40 mm
  • Väri: RAL 7035 (harmaa)

Saatavana myös esikalustetuna pakettina sisältäen häntäkuidut, liitinadapterit sekä kuitujatkossuojat.

Peruskokoonpano
  • Runko ja kansi
  • Holkkitiiviste, 1 kpl
  • Kiinnitys- ja maadoituslevy
  • Sisäänvienti- ja maadoitustarvikkeet 1 kaapelille
  • Jatkossuojapidike 12 kuituliitokselle

Esikalustetut NC-125 -päätekotelot
Nestor Cablesin valikoimassa on myös optisten liityntäverkkojen taloliittymiin soveltuvat kootut NC-125 -päätepaketit, jotka sisältävät kaikki päättämiseen tarvittavat materiaalit. Kotelot sisältävät kaksi tai neljä liitinadaptereihin valmiiksi kytkettyä häntäkuitua sekä kuitujatkossuojat. Liitinvaihtoehdot SC/UPC, SC/APC, LC/UPC ja LC/APC.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan