NESTOR - Päätekotelo esikytketty - OptoBox 24 SC 2xSMT -hkpkt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072847962
Sähkönumero
7284796
Toimittajan tuotenumero
LV2699
Tukkuerä
1
Esikalustettu päätekotelo Nestor OptoBox 24 SC 2xSMT -häntäkuitupaketti
Nestor OptoBox 24 SC 2xSMT -häntäkuitupaketti
Nestor OptoBox 24 on monikäyttöinen päätekotelo ulkoasennukseen. Sopii sekä kaapeleiden että mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen.
Ominaisuudet:
Nestor OptoBox 24 SC 2xSMT -häntäkuitupaketti
Nestor OptoBox 24 on monikäyttöinen päätekotelo ulkoasennukseen. Sopii sekä kaapeleiden että mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen.
Ominaisuudet:
- Mitat
- Leveys 156mm
- Korkeus 213mm
- Syvyys 64mm - Materiaali
- Polykarbonaatti, UL 94 V-2 paloluokiteltu
- Väri harmaa, RAL7035 - Kapasiteetti
- 48 kuituliitosta ilman liittimiä
- 24 liitosta LC-liittimin
- 12 liitosta SC-liittimin - Läpivientien lukumäärä
- Pohja: 1 kpl (Ø5-17mm), 1 kpl (Ø7-14mm) ja 6 kpl (Ø5-9mm)
- Takaseinä: 1 kpl vino (Ø5-9mm) ja 1 kpl puhkaistava (Ø5-9mm) - Kaapelinhallintajärjestelmä kotelon takaosassa
- Lukittava ja irrotettava kansi
- Kotelo ja irrotettava kansi (sis. tiivisteet)
- Kartiotiivisteet (Ø5-9mm), 8 kpl
- Kartiotiiviste (Ø5-17mm), 1 kpl
- Holkkitiiviste (Ø7-14mm), 1 kpl
(saatavilla myös kahdella holkkitiivisteellä) - Kiinnitys- ja maadoituskisko, 1 kpl
- Jatkossuojapidike 24:lle kuidulle, 1 kpl
(saatavilla myös kahdella jatkossuojapidikkeellä) - Kolmioavainlukko, ei sis. avainta
(saatavilla myös avainlukolla, sis. 2 avainta) - Kaapelipidikkeet kotelon takaosassa, 4 kpl
- Adapterilevy 12:lle SC-S tai LC-D adapterille
- SC/SC SM adapteri, 2 kpl
- SC-SMT 2 m häntäkuitu, 2 kpl
- Kuitujatkossuoja 61mm, 2 kpl





