NESTOR - Päätekotelo kotipäätteille - Päätekotelo NC-120 SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Vedonpoistin - kyllä
Väri - harmaa
Pinta-asennus - kyllä
Kanava-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072840420
Sähkönumero
7284042
Toimittajan tuotenumero
LV1071
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
SC
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
harmaa
Pinta-asennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Päätekotelo seinäasennukseen



