NESTOR - Päätekotelo - Päätekotelo NC-112 SC-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC Duplex
Väri - harmaa
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072842837
Sähkönumero
7284283
Toimittajan tuotenumero
LV1383
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC Duplex
Väri:
harmaa
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Päätekotelo seinäasennukseen
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


