NESTOR - Päätekotelo - Päätekotelo NC-127 DIN-kiskok.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072846637
Sähkönumero
7284663
Toimittajan tuotenumero
LV2145
Tukkuerä
1
Päätekotelo seinäasennukseen
Päätekotelo NC-127 SC/LC-D DIN-kiskokiinnikkeellä
NC-127 -päätekotelot on saatavissa joko SC/LC-D tai SC-D -liitinadaptereille. Kotelot on tarkoitettu sisäasennukseen ja ne soveltuvat metallittomien kaapeleiden päättämiseen. Päätekoteloissa on tilaa kahdeksalle kuituliitokselle ja niissä on neljä adapteripaikkaa kotelon alaosassa. Päätekotelon mitat ovat 120 x 100 x 40 mm, materiaali pulverimaalattua alumiinia ja väri RAL 7035 (harmaa).
Peruskokoonpano
Päätekoteloa NC-127 on saatavana myös esikalustettuina paketteina. Erikoisversiona kotelo on saatavana metallisella DIN-kiskokiinnikkeellä (LV2145), jolloin kotelo soveltuu asennettavaksi suoraan esim. erilaisten kojeistokaappien DIN-kiskoihin.
Päätekotelo NC-127 SC/LC-D DIN-kiskokiinnikkeellä
NC-127 -päätekotelot on saatavissa joko SC/LC-D tai SC-D -liitinadaptereille. Kotelot on tarkoitettu sisäasennukseen ja ne soveltuvat metallittomien kaapeleiden päättämiseen. Päätekoteloissa on tilaa kahdeksalle kuituliitokselle ja niissä on neljä adapteripaikkaa kotelon alaosassa. Päätekotelon mitat ovat 120 x 100 x 40 mm, materiaali pulverimaalattua alumiinia ja väri RAL 7035 (harmaa).
Peruskokoonpano
- Runko ja kansi
- Jatkossuojapidike 12 kuituliitokselle
Päätekoteloa NC-127 on saatavana myös esikalustettuina paketteina. Erikoisversiona kotelo on saatavana metallisella DIN-kiskokiinnikkeellä (LV2145), jolloin kotelo soveltuu asennettavaksi suoraan esim. erilaisten kojeistokaappien DIN-kiskoihin.


