NESTOR - Päätepaneeli - NC-200 SC-D, 24 SCD/LCQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072840444
Sähkönumero
7284044
Toimittajan tuotenumero
LV1073
Tukkuerä
10
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Korkeus:
44 mm
Leveys:
430 mm
Syvyys:
230 mm
RAL-numero:
7035
Päätepaneeli telineasennukseen
Päätepaneeli NC-200
Päätepaneelin NC-200 kapasiteetti päätepaneelina 48 kuidulle ja liitinpaneelina 48 tai 96 kuidulle. Adapterivaihtoehdot SC, SC-D, LC-D ja LC-Q. Varustettu liukuvalla sisäosalla.
Päätepaneeli voidaan asentaa suoraan päällekkäin, ja kiinnityskulmien asemointia voidaan säätää portaattomasti.
Koko: 430 (19”) x 230 x 44 (1U) mm
Materiaali: pulverimaalattu alumiini
Väri: RAL 7035
Peruskokoonpano
Liukuva sisäosa ja runko
Säädettävät kiinnityskulmat
Jatkossuojapidike 12 kuituliitokselle, 4 kpl
Sisäänvienti- ja maadoitustarvikkeet 1 kaapelille
Kiinnitystarvikkeet 19” telineeseen
Häntäkaapelipaketit
Esikalustetussa NC-200-häntäkaapelipaketissa on päätepaneeli NC-200 varustettuna yhdellä tai kahdella sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvalla häntäkaapelilla (FZOMSU-SD Mini). Häntäkaapeleiden pituudet ovat 5, 15, 25 ja 50 m tai asiakaspituus (A). Kaapelin kuitumäärä on 24 tai 48 kpl. Kuidut on kytketty paneeleihin vakiona FIN2012-värijärjestyksen mukaisesti, mutta ne voidaan kytkeä myös standardin ANSI/TIA/EIA 598 -värijärjestyksen mukaisesti. Paneeleiden mukana tulee kytkentäkortti. Liitinvaihtoehdot ovat SC/UPC (SC), SC/APC ja LC/UPC (LC).
Häntäkuitupaketit
Esikalustetuissa NC-200 -häntäkuitupaketissa päätepaneelit NC-200 on kalustettu 12, 24 tai 48 kuidun valmispäätteiksi sisältäen kuitumäärän mukaisesti liitinadapterit, värikoodatut häntäkuitusarjat sekä kuitujatkossuojat. Liitinadapterit ja häntäkuitusarjat on valmiiksi kytketty. Liitinvaihtoehdot ovat SC/UPC (SC), SC/APC ja LC/UPC (LC).
Päätepaneeli NC-200
Päätepaneelin NC-200 kapasiteetti päätepaneelina 48 kuidulle ja liitinpaneelina 48 tai 96 kuidulle. Adapterivaihtoehdot SC, SC-D, LC-D ja LC-Q. Varustettu liukuvalla sisäosalla.
Päätepaneeli voidaan asentaa suoraan päällekkäin, ja kiinnityskulmien asemointia voidaan säätää portaattomasti.
Koko: 430 (19”) x 230 x 44 (1U) mm
Materiaali: pulverimaalattu alumiini
Väri: RAL 7035
Peruskokoonpano
Liukuva sisäosa ja runko
Säädettävät kiinnityskulmat
Jatkossuojapidike 12 kuituliitokselle, 4 kpl
Sisäänvienti- ja maadoitustarvikkeet 1 kaapelille
Kiinnitystarvikkeet 19” telineeseen
Häntäkaapelipaketit
Esikalustetussa NC-200-häntäkaapelipaketissa on päätepaneeli NC-200 varustettuna yhdellä tai kahdella sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvalla häntäkaapelilla (FZOMSU-SD Mini). Häntäkaapeleiden pituudet ovat 5, 15, 25 ja 50 m tai asiakaspituus (A). Kaapelin kuitumäärä on 24 tai 48 kpl. Kuidut on kytketty paneeleihin vakiona FIN2012-värijärjestyksen mukaisesti, mutta ne voidaan kytkeä myös standardin ANSI/TIA/EIA 598 -värijärjestyksen mukaisesti. Paneeleiden mukana tulee kytkentäkortti. Liitinvaihtoehdot ovat SC/UPC (SC), SC/APC ja LC/UPC (LC).
Häntäkuitupaketit
Esikalustetuissa NC-200 -häntäkuitupaketissa päätepaneelit NC-200 on kalustettu 12, 24 tai 48 kuidun valmispäätteiksi sisältäen kuitumäärän mukaisesti liitinadapterit, värikoodatut häntäkuitusarjat sekä kuitujatkossuojat. Liitinadapterit ja häntäkuitusarjat on valmiiksi kytketty. Liitinvaihtoehdot ovat SC/UPC (SC), SC/APC ja LC/UPC (LC).
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


