NESTOR - Paneeli 12xSC häntäkuitupkt - NC-YJT SC 12xSMT

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12

  • Väri - harmaa

  • Kotelolla - kyllä

  • Ulkoisen liittimen tyyppi - SC

  • Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072841205

Sähkönumero

7284120

Toimittajan tuotenumero

LV1147

Tukkuerä

5

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

12

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

12

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

12

RAL-numero:

7035

Esipäätetty liitinpaneeli

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan