NESTOR - Paneeli 24xLCD häntäk 5 m - NC-1000 LC 48xSML 5 m

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Väri - harmaa

  • Kotelolla - kyllä

  • Ulkoisen liittimen tyyppi - LC-Duplex

  • Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä - 48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072841151

Sähkönumero

7284115

Toimittajan tuotenumero

LV1141

Tukkuerä

1

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

48

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

RAL-numero:

7035

Esipäätetty liitinpaneeli

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan