NESTOR - Paneeli 24xLCD häntäk 50 m - NC-1000 LC 48xSML 50 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi - LC
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä - 48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072841199
Sähkönumero
7284119
Toimittajan tuotenumero
LV1145
Tukkuerä
1
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
48
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
RAL-numero:
7035
Esipäätetty liitinpaneeli
NC-1000 LC 48xSML häntäkaapelipaketti 50 m
NC-1000 LC 48xSML häntäkaapelipaketti 50 m
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


