Etusivu
Varastointi päättyy

NESTOR - Paneeli 24xLCD häntäk A m - NC-1000 48 SML A m

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Väri - harmaa

  • Ulkoisen liittimen tyyppi - LC-Duplex

  • Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä - 48

  • Kytkinten/adapterien lukumäärä - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Nestor

EAN-koodi

6410072841359

Sähkönumero

7284135

Toimittajan tuotenumero

LV1146

Tukkuerä

1

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Väri:

harmaa

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

48

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

RAL-numero:

7035

Esipäätetty liitinpaneeli

NC-1000 LC 48xSML häntäkaapelipaketti asiakaspituus