NESTOR - Paneeli 24xSC häntäk. A m - TT-ODF 4x6 SC 24xSML -häntäk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Ulkoisen liittimen tyyppi - SC
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä - 24
Kytkinten/adapterien lukumäärä - 24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072842189
Sähkönumero
7284218
Toimittajan tuotenumero
LV1272
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
24
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Häntäkuiduilla:
kyllä
Esipäätetty liitinpaneeli



