NESTOR - Paneeli 24xSC häntäkuitupkt - NC-YJT LC 24xSMT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi - LC
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä - 24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072841212
Sähkönumero
7284121
Toimittajan tuotenumero
LV1148
Tukkuerä
5
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
24
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
RAL-numero:
7035
Esipäätetty liitinpaneeli
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


