NESTOR - Paneeli 24xSCD/APC häntäk 15m - NC-200 SC/APC 48xSML 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072842929
Sähkönumero
7284292
Toimittajan tuotenumero
LV1369
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
APC-versio:
kyllä
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
48
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Häntäkuiduilla:
kyllä
RAL-numero:
7035



