NESTOR - Paneeli 24xSCD/APC häntäk 25 m - NC-1000 SC/APC 48xSML 25 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi - SC Duplex
APC-versio - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072841458
Sähkönumero
7284145
Toimittajan tuotenumero
LV1182
Tukkuerä
1
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
APC-versio:
kyllä
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
48
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
RAL-numero:
7035
Esipäätetty liitinpaneeli
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


