NESTOR - Paneeli 24xSCD/APC häntäk 5 m - NC-1000 SC/APC 48xSML 5 m

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Väri - harmaa

  • Ulkoisen liittimen tyyppi - SC Duplex

  • APC-versio - kyllä

  • Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä - 48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072841434

Sähkönumero

7284143

Toimittajan tuotenumero

LV1180

Tukkuerä

1

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Väri:

harmaa

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

APC-versio:

kyllä

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

48

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

RAL-numero:

7035

Esipäätetty liitinpaneeli

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan