NESTOR - Paneeli-kuitu - NC-200 SC-D 24xSML 25 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072845135
Sähkönumero
7284513
Toimittajan tuotenumero
LV1972
Tukkuerä
10
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
12
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
24
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
12
Häntäkuiduilla:
kyllä
RAL-numero:
7035



