NESTOR - Puhelinmaakaapeli Nestor - VMOHBU-TL 100x2x0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.2 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 200
Kertauksen tyyppi - niput ja kerrokset
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002170078
Sähkönumero
0217007
Toimittajan tuotenumero
L10009
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.2 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
200
Kertauksen tyyppi:
niput ja kerrokset
Kategoria:
3
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Käyttölämpötila kiinteä:
-45...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
26.3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
26.3 mm
Nimellisimpedanssi:
125 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
100
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.5 mm
AWG:
24
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Maakaapeli:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri ja numero
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
26.3 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
394 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
394 mm
Paino:
736 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
184 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...60 °C
Nopeuskerroin (NVP):
76 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Repäisynauha:
ei
VMOHBU-TL on yleiskäyttöinen kanava- ja maakaapeli. Taajuusalue 10 MHz saakka.
Johdin on hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,5/0,6/0,8 mm. PE-eristys, Foam-skin.
Kaksi eristettyä johdinta on kerrattu yhteen pariksi.
10 paria on kerrattu yhteen peruslohkoksi. Lohkot on erotettu toisistaan värillisellä tunnusnauhalla.
5 tai 10 peruslohkoa on kerrattu yhteen päälohkoksi. Päälohkot erotetaan toisistaan numeroiduilla muovinauhoilla.
Perus- ja päälohkot on kerrattu yhteen kaapelisydämeksi.
Kaapelisydän on täytetty myrkyttömällä, iholle turvallisella täyterasvalla. Kaapelisydän on suojattu vesiestonauhalla ja sidottu polyesterilangoilla. Kosteussuojana yhdeltä puolelta päällystetty alumiininauha ja tinattu kuparimaalanka 0,8 mm. (>50 -parisilla kaksi lankaa 0,8 mm).
Ulkovaippa UV-suojattu musta PE.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


