Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

NESTOR - Talopääte - Talopäätepaketti LV2344

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Kaapelireservi - kyllä

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845616

Sähkönumero

7284561

Toimittajan tuotenumero

LV2344

Tukkuerä

10

Väri:

harmaa

Kaapelireservi:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

RAL-numero:

7035

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Talopäätepaketti sisältää: 1 kpl 7284488 NC-105 1xSCU + 1xSCA FTMSU 30 m, 1 kpl 7284213 Ulkopääte NC-140, 1 kpl 7284557SC-UPC/SC-UPC/1/1 SM valk. Ja 1 kpl 7284558 SC-APC/SC-APC/1/1 SM valk.

Talopääte paketti sisältää:
1 kpl 7284488 OptoBox 4 1xSC/UPC + 1xSC/APC FTMSU Cca 4xSMT 30 m
1 kpl 7284613 OptoBox 24, peruskokoonpano
1 kpl 7284557 SC-UPC/SC-UPC/1/1 SM valk.
1 kpl 7284558 SC-APC/SC-APC/1/1 SM valk.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan