Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

NESTOR - Tarvike LV1154 (pak=50 kpl) - SC-aukon peitetulppa

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - musta

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845371

Sähkönumero

7284537

Toimittajan tuotenumero

LV1154

Tukkuerä

100

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

musta

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC-Duplex

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

muovi

APC-versio:

kyllä

UPC-versio:

kyllä

SC-aukon peitetulppa 50kpl

NESTOR

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan