NESTOR - Telekaapeli HF sisä - MHS-HF 50x2x0,5 K10/1000 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.2 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 100
Kertauksen tyyppi - nippu
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410002174137
Sähkönumero
0217413
Toimittajan tuotenumero
L10795
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.2 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
100
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
3
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Käyttölämpötila kiinteä:
-45...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
14.8 mm
Kaapelin korkeus (noin):
14.8 mm
Nimellisimpedanssi:
100 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
50
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.5 mm
AWG:
24
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri ja numero
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14.8 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
222 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
222 mm
Paino:
293 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
104 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...60 °C
Nopeuskerroin (NVP):
66 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Repäisynauha:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MHS-HF on liityntäverkon sisäasennuskaapeli SFS 5739:n mukaan.
Johdin on hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,5 mm. PE-eristys.
Kaksi eristettyä johdinta on kerrattu yhteen pariksi.
10 paria on kerrattu yhteen peruslohkoksi. Lohkot on erotettu toisistaan värillisellä tunnusnauhalla
5 tai 10 peruslohkoa on kerrattu yhteen päälohkoksi. Päälohkot erotetaan toisistaan numeroiduilla muovinauhoilla.
Perus- ja päälohkot on kerrattu yhteen kaapelisydämeksi.
Kaapelisydän on suojattu muovinauhalla ja sidottu ristiin kahdella polyesterilangalla.
Häiriösuojana muovialumiininauha ja tinattu maalanka 0,5 mm.
Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton palosuojattu materiaali.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


