NESTOR - Ulkojatkoskaappi - Jatkoskaappi NC-310

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakokaappi
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Asennusmitta - muu
Väri - muu
Korkeus - 1703 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845005
Sähkönumero
7284500
Toimittajan tuotenumero
LV1477
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakokaappi
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Asennusmitta:
muu
Väri:
muu
Korkeus:
1703 mm
Leveys:
400 mm
Syvyys:
225 mm
NC-310 Ulkojatkoskaappi
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


