NESTOR - Valokuitukaapeli ilma G652D K6000 - FYOHBMUK 2x12xSM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
6000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002171358
Sähkönumero
0217135
Toimittajan tuotenumero
L10096
Tukkuerä
6000
Kuitujen lukumäärä:
24
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
24
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
21 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
150 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
7 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
litteä
Paino:
220 kg/km
FYOHBMUK on kahdeksikkorakenteinen ilmavalokaapeli pylväsasennuksiin. FYOHBMUK:n kuidut ovat muovisen keskiputken sisällä, ja kaapelia suojaa pitkittäinen alumiinisuoja.
• Maksimijänneväli on 60 metriä.
• Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm.
• Toisiopäällysteenä rasvatäytteinen muovinen keskiputki.
• Keskiputken ympärillä on pituussuuntainen vedenestonauha
• Pitkittäinen muovipäällysteinen alumiininauha limityksellä. Nimellispaksuus 0,15 mm.
• Kannatinvaijeri on tehty galvanoiduista teräslangoista. Nimellishalkaisija on 7x1,57 mm.
• Ulkovaippa musta UV-suojattu PE. Vaipan nimellispaksuus 1,4 mm. Kaulan mitat: korkeus 3,0 mm, leveys 2,1 mm.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


