NESTOR - Valokuitukaapeli kanava G652D K4000 - FZOHBMU-SD 16x2x12xSM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 384
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 24
Jyrsijäsuojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
4000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002173215
Sähkönumero
0217321
Toimittajan tuotenumero
L10512
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
384
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
24
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Metalliton kaapeli:
ei
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
21 mm
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


