NESTOR - Valokuitukaapeli kanava K4000 - FZORMU-SD 16x12xSM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 192
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002173277
Sähkönumero
0217327
Toimittajan tuotenumero
L11031
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
192
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
140 mm
Maakaapeli:
ei
Metalliton kanavavalokaapeli veto- ja puhallusasennukseen. Kerros lasikuitulankoja vaipan alla toimii vetolujitteena ja jyrsijäsuojauksena.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


