NESTOR - Valokuitukaapeli kanava K4000 - FZORMU-SD 4x12xSM

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 48

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12

  • Jyrsijäsuojattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 4000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002175264

Sähkönumero

0217526

Toimittajan tuotenumero

L10377

Tukkuerä

4000

Kuitujen lukumäärä:

48

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

kerrattu väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Metalliton kaapeli:

kyllä

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9 mm

FZORMU-SD 48F G.652.D duct glass yarns



Metalliton kanavavalokaapeli veto- ja puhallusasennukseen. Kerros lasikuitulankoja vaipan alla toimii vetolujitteena ja jyrsijäsuojauksena.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan