NESTOR - Valokuitukaapeli maa - FYORMU FTTH 3,5 kN 4xG.657.A1

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Valokuitukaapeli maa - FYORMU FTTH 3,5 kN 4xG.657.A1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - keskiputki

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0217568

Toimittajan tuotenumero

L10923

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

keskiputki

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

4

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

80 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

3.5 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

54 kg/km

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

FYORMU FTTH 3,5 kN 4xG.657.A1

Keskiputkirakenteinen maa- ja kanavakaapeli. Jyrsijäsuojana kerros lasikuitulujitteita vaipan alla.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan