NESTOR - Valokuitukaapeli maa - FZ4RMU flex 3,5 kN 8x24xG.657.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 192
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Valokuituputken tyyppi - muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 24
Pakkaus ja ehdot
3000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0217605
Toimittajan tuotenumero
L11882
Tukkuerä
3000
Kuitujen lukumäärä:
192
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Valokuituputken tyyppi:
muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
24
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin leveys (noin):
11.9 mm
Kaapelin korkeus (noin):
10.9 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
220 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
3.5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
muu
Paino:
98 kg/km
Yksimuotokuidun väri:
useita
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Kaapelin kuidut ovat joustavien putkien sisällä – kylkiotto on mahdollista ja putkien käsittely on helppoa.
Putkien kuorinta onnistuu ilman työkaluja.


