NESTOR - Valokuitukaapeli maa G652D K2000 - FYO2PMU 4xSM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 4
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002171068
Sähkönumero
0217106
Toimittajan tuotenumero
L10080
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
4
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
100 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
3.5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
muu
Paino:
86 kg/km
Valokaapeli
4-kuituinen valokaapeli
- Soveltuu maa- ja kanava-asennuksiin
- Erityisesti liityntäverkon kuitu kotiin -sovellutuksiin
- G.652.D mukaiset yksimuotokuidut
- Pituusvesitiivis
- Laaja toimintalämpötila-alue
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


