NESTOR - Valokuitukaapeli maa G652D K4000 - FZVD2PMU Flex 12x24xSM (288)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 288
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12
Jyrsijäsuojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
4000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002173437
Sähkönumero
0217343
Toimittajan tuotenumero
L10631
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
288
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Metalliton kaapeli:
ei
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
18 mm
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


