NESTOR - Valokuitukaapeli maa G652D K6000 - FYOVD2PMU 12xSM 0217101

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Valokuitukaapeli maa G652D K6000 - FYOVD2PMU 12xSM 0217101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 12

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - keskiputki

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12

  • Jyrsijäsuojattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 6000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9717101

Toimittajan tuotenumero

L11733

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

12

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

keskiputki

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Metalliton kaapeli:

ei

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14 mm

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

FYOVD2PMU 12F G.652.D buried

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan