NESTOR - Valokuitukaapeli maa G652D K6000 - FYOVD2PMU 12xSM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 12
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002171013
Sähkönumero
0217101
Toimittajan tuotenumero
L10076
Tukkuerä
6000
Kuitujen lukumäärä:
12
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
muu
FYOVD2PMU on yleiskäyttöinen kaapeli, joka voidaan asentaa suoraan maahan.
FYOVD2PMU on saatavana yksi- ja monimuotokuidulla sekä yhdistelmäkaapelina. Yksimuotokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm. Monimuotokuidut ovat värjättyjä OM1-monimuotokuituja (GKL).
Keskiputkirakenne: rasvatäytteinen muovinen keskiöputki.
Keskiöputken ympärillä pituussuuntainen paisuva nauhoitus.
Suojana muovipäällysteinen poimutettu teräsnauha limityksellä. Teräsnauhan nimellispaksuus 0,15 mm.
Kaksi halkaisijaltaan 1,6 mm:stä teräslankaa vaipan sisällä vetoelementteinä.
Ulkovaippa mustaa UV-suojattua PE:ta. Vaipan nimellispaksuus 2,5 mm.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


