NESTOR - Valokuitukaapeli maa G652D K6000 - FYOVD2PMU 2x12xSM 0217102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
6000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002171020
Sähkönumero
9717102
Toimittajan tuotenumero
L11734
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
24
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
24
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
muu
FYOVD2PMU on yleiskäyttöinen kaapeli, joka voidaan asentaa suoraan maahan.
Kuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm.
Keskiputkirakenne: rasvatäytteinen muovinen keskiöputki. Keskiöputken ympärillä pituussuuntainen paisuva nauhoitus. Suojana muovipäällysteinen poimutettu teräsnauha limityksellä. Teräsnauhan nimellispaksuus 0,15 mm. Kaksi halkaisijaltaan 1,6 mm:stä teräslankaa vaipan sisällä vetoelementteinä. Ulkovaippa mustaa UV-suojattua PE:ta. Vaipan nimellispaksuus 2,5 mm.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


