NESTOR - Valokuitukaapeli maa G652D K6000 - FZVD2PMU flex 18x24xSML (432)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 432
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 24
Jyrsijäsuojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
6000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002173796
Sähkönumero
0217379
Toimittajan tuotenumero
L10756
Tukkuerä
6000
Kuitujen lukumäärä:
432
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
24
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Metalliton kaapeli:
ei
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
19 mm
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


