Etusivu

NESTOR - Valokuitukaapeli maa G652D K6000 - FZVD2PMU Flex 4x12xSM (48)

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 48

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - muu

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12

  • Jyrsijäsuojattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002173406

Sähkönumero

0217340

Toimittajan tuotenumero

L10628

Tukkuerä

6000

Kuitujen lukumäärä:

48

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

muu

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Metalliton kaapeli:

ei

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15 mm

FZVD2PMU flex 48F G.652.D buried

NESTOR

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan