NESTOR - Valokuitukaapeli maa K2000 - FZVD2PMU flex 4x12xOM3

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 48

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - muu

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12

  • Jyrsijäsuojattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002173888

Sähkönumero

0217388

Toimittajan tuotenumero

L10761

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

48

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

muu

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Metalliton kaapeli:

ei

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14 mm

FZVD2PMU flex 48xOM3 buried

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan