NESTOR - Valokuitukaapeli maa K3000 - FYOVD2PMU 1,2 6xSM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 6
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 6
Jyrsijäsuojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
3000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002173451
Sähkönumero
0217345
Toimittajan tuotenumero
L10663
Tukkuerä
3000
Kuitujen lukumäärä:
6
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
6
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Metalliton kaapeli:
ei
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
muu
FYOVD2PMU on yleiskäyttöinen kaapeli, joka voidaan asentaa suoraan maahan.
Yksimuotokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm.
Keskiputkirakenne: rasvatäytteinen muovinen keskiöputki.
Keskiöputken ympärillä pituussuuntainen paisuva nauhoitus.
Suojana muovipäällysteinen poimutettu teräsnauha limityksellä. Teräsnauhan nimellispaksuus 0,15 mm.
Kaksi halkaisijaltaan 1,2 mm:stä teräslankaa vaipan sisällä vetoelementteinä. Ulkovaippa mustaa UV-suojattua PE:ta. Vaipan nimellispaksuus 2,0 mm.