NESTOR - Valokuitukaapeli maa yhdistelmä K2000 - FYOVD2PMU 4xSM+4xOM1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OM1
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Fca
UV:n kestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002171938
Sähkönumero
0217193
Toimittajan tuotenumero
L10316
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OM1
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
UV:n kestävä:
kyllä
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Vedonpoistin:
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
8
Metalliton kaapeli:
ei
Maakaapeli:
kyllä
Soveltuu puhallukseen:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Kaapelin muoto:
muu
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
5 kN
FYOVD2PMU on yleiskäyttöinen kaapeli, joka voidaan asentaa suoraan maahan.
FYOVD2PMU on saatavana yksi- ja monimuotokuidulla sekä yhdistelmäkaapelina. Yksimuotokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm. Monimuotokuidut ovat värjättyjä OM1-monimuotokuituja (GKL).
Keskiputkirakenne: rasvatäytteinen muovinen keskiöputki.
Keskiöputken ympärillä pituussuuntainen paisuva nauhoitus.
Suojana muovipäällysteinen poimutettu teräsnauha limityksellä. Teräsnauhan nimellispaksuus 0,15 mm.
Kaksi halkaisijaltaan 1,6 mm:stä teräslankaa vaipan sisällä vetoelementteinä.
Ulkovaippa mustaa UV-suojattua PE:ta. Vaipan nimellispaksuus 2,5 mm.


