NESTOR - Valokuitukaapeli maa yhdistelmä K2000 - FZVD2PMU flex 12xSM+12xOM3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi - muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12
Jyrsijäsuojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002173864
Sähkönumero
0217386
Toimittajan tuotenumero
L10759
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
24
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi:
muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Metalliton kaapeli:
ei
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


