Etusivu
Varastointi päättyy

NESTOR - Valokuitukaapeli mikroputki G652D K4000 - FZOMU-SD micro 6x12xSM FI

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 72

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12

  • Jyrsijäsuojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Nestor

EAN-koodi

6410002175301

Sähkönumero

0217530

Toimittajan tuotenumero

L10497

Tukkuerä

4000

Kuitujen lukumäärä:

72

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

kerrattu väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Metalliton kaapeli:

kyllä

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

FZOMU-SD 72F G.652.D micro