NESTOR - Valokuitukaapeli mikroputki K4000 - FZOMU-SD micro 8x24xSM FI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 192
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Fca
UV:n kestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002174519
Sähkönumero
0217451
Toimittajan tuotenumero
L10634
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
192
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
UV:n kestävä:
kyllä
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Paino:
51 kg/km
Vedonpoistin:
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
24
Metalliton kaapeli:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.1 mm
Jyrsijäsuojattu:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
110 mm
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Kaapelin muoto:
pyöreä
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1 kN


