NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FZ2RMSU Flex 1x4xSML+1x4xOM4

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FZ2RMSU Flex 1x4xSML+1x4xOM4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 8

  • Kategoria - OM4

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - muu

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0217587

Toimittajan tuotenumero

L11548

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

8

Kategoria:

OM4

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

muu

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

4

Jyrsijäsuojattu:

ei

Kaapelin leveys (noin):

6.1 mm

Kaapelin korkeus (noin):

6.1 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.1 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

80 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.6 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

36 kg/km

Yksimuotokuidun väri:

useita

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

FZ2RMSU Flex 4OS2+4OM4

FZ2RMSU Flex on kerrattu kanavavalokaapeli, joka soveltuu sekä sisä- että ulkoasennukseen.

Kaapelin etuja ovat pienii koko, notkea rakenne, harmaa sisäasennuksiin hyvin soveltuva vaippa ja erityisesti jatkamisessa ja päättämisessä kaapelin kuorimisen helppous ja nopeus. Lisäksi Flex-kuituputkien käsittely on niiden kumimaisuuden ja pienen koon ansiosta varsin vaivatonta – ei tarvetta kuituputkien oikaisulle tai kuorintatyökaluille eikä pelkoa putkien lommahtamisesta.
Kaapeli on valikoimassa myös yhdistelmäkaapelina.

Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Saatavana myös OM3-monimuotokuiduilla.
Kuidut ovat värjätyissä ohutseinämäisissä ja joustavasta materiaalista valmistetuissa putkissa.
Vedenesto toteutettu paisuvilla langoilla.
Kaksi 1,0 mm lasikuitulujitteista muovitankoa vaipan sisällä.
Vaippa on muovia (LSZH), väri on vaalean harmaa. Vaipan nimellispaksuus on 1,5 mm.