NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FZ2RMSU Flex 1x8xSML+1x8xOM4

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FZ2RMSU Flex 1x8xSML+1x8xOM4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 16

  • Kategoria - OM4

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002174779

Sähkönumero

0217477

Toimittajan tuotenumero

L10938

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

16

Kategoria:

OM4

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

muu

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

8

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin leveys (noin):

6.1 mm

Kaapelin korkeus (noin):

6.1 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.1 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

80 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.6 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

37 kg/km

Yksimuotokuidun väri:

useita

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

FZ2RMSU Flex 8OS2+8OM4

FZ2RMSU Flex on kerrattu kanavavalokaapeli, joka soveltuu sekä sisä- että ulkoasennukseen.

Kaapelin etuja ovat pienii koko, notkea rakenne, harmaa sisäasennuksiin hyvin soveltuva vaippa ja erityisesti jatkamisessa ja päättämisessä kaapelin kuorimisen helppous ja nopeus. Lisäksi Flex-kuituputkien käsittely on niiden kumimaisuuden ja pienen koon ansiosta varsin vaivatonta – ei tarvetta kuituputkien oikaisulle tai kuorintatyökaluille eikä pelkoa putkien lommahtamisesta.
Kaapeli on valikoimassa myös yhdistelmäkaapelina.

Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Saatavana myös OM3-monimuotokuiduilla.
Kuidut ovat värjätyissä ohutseinämäisissä ja joustavasta materiaalista valmistetuissa putkissa.
Vedenesto toteutettu paisuvilla langoilla.
Kaksi 1,0 mm lasikuitulujitteista muovitankoa vaipan sisällä.
Vaippa on muovia (LSZH), väri on vaalean harmaa. Vaipan nimellispaksuus on 1,5 mm.