NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FZMSU Cca 24xSML+24xOM4

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FZMSU Cca 24xSML+24xOM4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 48

  • Kategoria - OM4

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0217586

Toimittajan tuotenumero

L11510

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

48

Kategoria:

OM4

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

kerrattu väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

oranssi

Kaapelin leveys (noin):

11 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

110 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1.5 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

107 kg/km

Yksimuotokuidun väri:

useita

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

FZMSU Cca 24xOS2+24xOM4

Metalliton sisä/ulkokaapeli, jonka paloluokka on Cca -s1a, d0, a1 eli se soveltuu vaativimpiinkin sisäasennuskohteisiin, kuten hätäpoistumisteille ja lääkintätiloihin.

Valokuidut: Värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. OM3-monimuotokuidut Sekä yksimuotokuidut (OS2, ITU-T G.652.D -standardi) että OM4-monimuotokuidut

Toisiopäällysteenä muovisia putkia, joiden sisällä ei rasvatäytettä. Täytelangat tarvittaessa.
Keskielementtinä lasikuituvahvisteinen muovitanko.
Toisiopäällysteputket (ja tarvittaessa täytteet) on SZ-kerrattu keskielementin ympärille.
Tulelta suojaava nauha.
Metalliton repäisylanka vaipan alla.
Vaippa on muovia (LSZH), väri on oranssi. Vaipan nimellispaksuus on 1,5 mm ja minimi paksuus 1,3 mm.