NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FZMSU Cca 48xOM4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 48
Kategoria - OM4
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0217592
Toimittajan tuotenumero
L11668
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
48
Kategoria:
OM4
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin leveys (noin):
11 mm
Kaapelin korkeus (noin):
11 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
110 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1.5 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
107 kg/km
Yksimuotokuidun väri:
useita
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Metalliton sisä/ulkokaapeli, jonka paloluokka on Cca -s1a, d0, a1 eli se soveltuu vaativimpiinkin sisäasennuskohteisiin, kuten hätäpoistumisteille ja lääkintätiloihin.
Valokuidut: Värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. OM3-monimuotokuidut Sekä yksimuotokuidut (OS2, ITU-T G.652.D -standardi) että OM4-monimuotokuidut
Toisiopäällysteenä muovisia putkia, joiden sisällä ei rasvatäytettä. Täytelangat tarvittaessa.
Keskielementtinä lasikuituvahvisteinen muovitanko.
Toisiopäällysteputket (ja tarvittaessa täytteet) on SZ-kerrattu keskielementin ympärille.
Tulelta suojaava nauha.
Metalliton repäisylanka vaipan alla.
Vaippa on muovia (LSZH), väri on oranssi. Vaipan nimellispaksuus on 1,5 mm ja minimi paksuus 1,3 mm.


