Varastointi päättyy

NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FZOMSU-SD 3x4xSM+3x4xOM3 Eca

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 24

  • Kategoria - OM3

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002171761

Sähkönumero

0217176

Toimittajan tuotenumero

L10343

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

24

Kategoria:

OM3

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

kerrattu väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

4

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

oranssi

Kaapelin leveys (noin):

10 mm

Kaapelin korkeus (noin):

10 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

100 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1.8 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

80 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

FZOMSU -SD 12F G.652.D + 12F OM3 outdoor/indoor FZOMSU-SD on kerrattu sisä-/ulkoasennukseen. Kaapeli on palonkestävä IEC 60332-1 -standardin mukaisesti.

Rakenne
  • Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm. Saatavilla myös OM3-kuiduilla.
  • Toisiopäällyste rasvatäytteisiä muovisia putkia.
  • Mustat täytelangat tarvittaessa.
  • Lasikuituvahvisteinen muovitanko (FRP).
  • Toisiopäällysteputket (ja tarvittaessa täytteet) on SZ-kerrattu keskielementin ympärille.
  • Kaapelisydämen ympärillä pituussuuntainen paisuva nauhoitus.
  • Metalliton repäisylanka vaipan alla.
  • Palosuojattu, halogeeniton, UV-suojattu muovi (LSZH). Vaipan väri oranssi. Vaipan nimellispaksuus 1,4 mm.
  • Vaippamerkintä metrin välein: Nestor Cables - kaapelityyppi - työnumero - valmistusvuosi - pituusmerkintä.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan